EATON - xE XW elválaszó lemez IP2X SN042133 - 152669
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 34 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081494071
Sonepar cikkszám
SN042133
Gyártói cikkszám
152669
Gyártói típuskód
XMW-DP
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
34 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
413.5 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW elválaszó lemez IP2X