Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - xE XW érintésvédelmi rács 65kA SN042084 - 151215

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW érintésvédelmi rács 65kA SN042084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 34 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 350 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081480104

Sonepar cikkszám

SN042084

Gyártói cikkszám

151215

Gyártói típuskód

XPFDM-65-MC

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

34 mm

Anyag:

acél

Magasság:

100 mm

Szélesség:

350 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

horganyzott

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE XW érintésvédelmi rács 65kA