EATON - xE XW érintésvédelmi rács alkatrész SN034646 - 151217
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 50 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 300 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 10 mm
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081480128
Sonepar cikkszám
SN034646
Gyártói cikkszám
151217
Gyártói típuskód
XPFDM-A-MC
Szekrényszélességhez alkalmas:
50 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
10 mm
Szélesség:
50 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen