EATON - xE XW felirati tábla DOL 0,25KW SN050924 - 155295
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feliratozó léc/-tábla
Szélesség - 74 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 1.6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081520121
Sonepar cikkszám
SN050924
Gyártói cikkszám
155295
Gyártói típuskód
XANP-MC-DOL0,25KW
Kivitel:
feliratozó léc/-tábla
Szélesség:
74 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
1.6 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XW felirati tábla DOL 0,25KW