Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE XW felirati tábla FE 20A SN050995 - 155366

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW felirati tábla FE 20A SN050995

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feliratozó léc/-tábla

  • Szélesség - 74 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Mélység - 1.6 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081520831

Sonepar cikkszám

SN050995

Gyártói cikkszám

155366

Gyártói típuskód

XANP-MC-FE20A

Kivitel:

feliratozó léc/-tábla

Szélesség:

74 mm

Magasság:

20 mm

Mélység:

1.6 mm

Anyag:

műanyag

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XW felirati tábla FE 20A