EATON - xE XW felirati tábla ÜRES SN051026 - 155400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feliratozó léc/-tábla
Szélesség - 20 mm
Magasság - 74 mm
Mélység - 0.8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081521173
Sonepar cikkszám
SN051026
Gyártói cikkszám
155400
Gyártói típuskód
XANP-MC-EMPTY
Kivitel:
feliratozó léc/-tábla
Szélesség:
20 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
0.8 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XW felirati tábla ÜRES