Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE XW fiók bowden 300mm SN042308 - 155544

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW fiók bowden 300mm SN042308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 350 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081522248

Sonepar cikkszám

SN042308

Gyártói cikkszám

155544

Gyártói típuskód

XMW-I-BD410

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

350 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

15 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

15 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW fiók bowden 300mm