Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XW fiók egység M=300 SN042246 - 155245

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW fiók egység M=300 SN042246

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 520 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081519835

Sonepar cikkszám

SN042246

Gyártói cikkszám

155245

Gyártói típuskód

XMW1206D

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

520 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

300 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

414 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW fiók egység M=300