EATON - xE XW fiók egység M=75 SN042243 - 155242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081519804
Sonepar cikkszám
SN042243
Gyártói cikkszám
155242
Gyártói típuskód
XMW0306D
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
75 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
414 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW fiók egység M=75