Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE XW főáramköri csatlakozó 100A 4pol. SN042091 - 151357

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW főáramköri csatlakozó 100A 4pol. SN042091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 100 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081481477

Sonepar cikkszám

SN042091

Gyártói cikkszám

151357

Gyártói típuskód

XMW-IC-100-4

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

100 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

160 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW főáramköri csatlakozó 100A 4pol.