Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XW főáramköri csatlakozó 100A 6pol. SN042259 - 155269

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW főáramköri csatlakozó 100A 6pol. SN042259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 134 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 135 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081519972

Sonepar cikkszám

SN042259

Gyártói cikkszám

155269

Gyártói típuskód

XMW-OC-100-10-25-6

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

134 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

135 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

214 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW főáramköri csatlakozó 100A 6pol.