Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XW főáramköri csatlakozó 100A SN042117 - 152651

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW főáramköri csatlakozó 100A SN042117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 187 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 61.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081493913

Sonepar cikkszám

SN042117

Gyártói cikkszám

152651

Gyártói típuskód

XMW-OC-100-10-25

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

187 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

61.5 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

110 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW főáramköri csatlakozó 100A