EATON - xE XW főáramköri csatlakozó 200A 4pol. SN042121 - 152655
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 134 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081493951
Sonepar cikkszám
SN042121
Gyártói cikkszám
152655
Gyártói típuskód
XMW-OC-200-25-40-4
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
134 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
135 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
214 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW főáramköri csatlakozó 200A 4pol.