EATON - xE XW főáramköri csatlakozó 200A 6pol. SN042262 - 155272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 134 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081520008
Sonepar cikkszám
SN042262
Gyártói cikkszám
155272
Gyártói típuskód
XMW-OC-200-40-70-6
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
134 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
135 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
214 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW főáramköri csatlakozó 200A 6pol.