EATON - xE XW főáramköri csatlakozó 350A 4pol. SN042254 - 155264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 175 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081519927
Sonepar cikkszám
SN042254
Gyártói cikkszám
155264
Gyártói típuskód
XMW-OC-350-M10-4-300MM
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
175 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
170 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
185 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW főáramköri csatlakozó 350A 4pol.