Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XW főáramköri csatlakozó 630A 3pol. SN042281 - 155401

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW főáramköri csatlakozó 630A 3pol. SN042281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 110 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081521180

Sonepar cikkszám

SN042281

Gyártói cikkszám

155401

Gyártói típuskód

XMW-ICL-630-3

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

110 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

250 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW főáramköri csatlakozó 630A 3pol.