EATON - xE XW főáramköri csatlakozó 650A 3pol. SN042253 - 155263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 85 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 325 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081519910
Sonepar cikkszám
SN042253
Gyártói cikkszám
155263
Gyártói típuskód
XMW-OC-650-M12-3
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
85 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
325 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
225 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW főáramköri csatlakozó 650A 3pol.