Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XW főáramköri csatlakozó beépítő 200A SN042124 - 152660

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW főáramköri csatlakozó beépítő 200A SN042124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 140 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081494002

Sonepar cikkszám

SN042124

Gyártói cikkszám

152660

Gyártói típuskód

XMW-OC-M-2

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

140 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

45 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

120 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW főáramköri csatlakozó beépítő 200A