Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XW főáramköri csatlakozó beépítő 40A SN042123 - 152659

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW főáramköri csatlakozó beépítő 40A SN042123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 115 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081493999

Sonepar cikkszám

SN042123

Gyártói cikkszám

152659

Gyártói típuskód

XMW-OC-M-1

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

115 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

70 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

70 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW főáramköri csatlakozó beépítő 40A