EATON - xE XW leág. Gyűjtősín N tartó XW SN050004 - 151221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 40 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 70 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081480166
Sonepar cikkszám
SN050004
Gyártói cikkszám
151221
Gyártói típuskód
XDSFN-MC
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
70 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE XW leág. Gyűjtősín N tartó XW