EATON - xE XW leág. Gyűjtősín PE(N) tartó XW SN050003 - 151220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 40 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081480159
Sonepar cikkszám
SN050003
Gyártói cikkszám
151220
Gyártói típuskód
XDSFP-MC
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
40 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
40 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE XW leág. Gyűjtősín PE(N) tartó XW