Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XW leág. gyűjtősín tartó 65kA SN042078 - 151209

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW leág. gyűjtősín tartó 65kA SN042078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 100 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081480043

Sonepar cikkszám

SN042078

Gyártói cikkszám

151209

Gyártói típuskód

XDSF-F-65-E-MC

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

100 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

75 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

350 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

zöld

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW leág. gyűjtősín tartó 65kA