EATON - xE XW leág. gyűjtősín tartó készlet 1000A 50kA SN042070 - 151201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081474769
Sonepar cikkszám
SN042070
Gyártói cikkszám
151201
Gyártói típuskód
XDSF10-50-MC
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
180 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
350 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
zöld
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW leág. gyűjtősín tartó készlet 1000A 50kA