Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XW leág. gyűjtősín tartó készlet 1000A 65kA SN042071 - 151202

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW leág. gyűjtősín tartó készlet 1000A 65kA SN042071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 200 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081474776

Sonepar cikkszám

SN042071

Gyártói cikkszám

151202

Gyártói típuskód

XDSF10-65-MC

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

180 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

350 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

zöld

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW leág. gyűjtősín tartó készlet 1000A 65kA