EATON - xE XW leág. gyűjtősín tartó készlet 2000A 35kA SN042073 - 151204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081474790
Sonepar cikkszám
SN042073
Gyártói cikkszám
151204
Gyártói típuskód
XDSF20-35-MC
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
130 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
350 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
zöld
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW leág. gyűjtősín tartó készlet 2000A 35kA