EATON - xE XW mező előlapi takaró elem IP31 SN042086 - 151218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 80 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 580 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081480135
Sonepar cikkszám
SN042086
Gyártói cikkszám
151218
Gyártói típuskód
XMCTB-V-MC
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
80 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
580 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XW mező előlapi takaró elem IP31