EATON - xE XW mező előlapi takaró elem IP55 SN042087 - 151219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 30 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 580 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081480142
Sonepar cikkszám
SN042087
Gyártói cikkszám
151219
Gyártói típuskód
XMCTB-C-MC
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
30 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
580 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XW mező előlapi takaró elem IP55