EATON - xE XW mikro kapcsoló SN042132 - 152668
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 15 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081494064
Sonepar cikkszám
SN042132
Gyártói cikkszám
152668
Gyártói típuskód
XMW-MS
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
15 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
40 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW mikro kapcsoló