EATON - xE XW part. SET MCC-hez SN042082 - 151213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 90 mm
Anyag - acél
Magasság - 40 mm
Szélesség - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081480081
Sonepar cikkszám
SN042082
Gyártói cikkszám
151213
Gyártói típuskód
XPFCB04-MC
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
90 mm
Anyag:
acél
Magasság:
40 mm
Szélesség:
210 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen