Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

EATON - xE XW plommálható előlap M=225 SN042273 - 155283

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW plommálható előlap M=225 SN042273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 565 mm

  • Magasság - 222 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081520053

Sonepar cikkszám

SN042273

Gyártói cikkszám

155283

Gyártói típuskód

XMW0906FPC

Szélesség:

565 mm

Magasság:

222 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XW plommálható előlap M=225