EATON - xE XW plommálható előlap M=75 SN042271 - 155281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 563 mm
Magasság - 72 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081520039
Sonepar cikkszám
SN042271
Gyártói cikkszám
155281
Gyártói típuskód
XMW0306FPC
Szélesség:
563 mm
Magasság:
72 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XW plommálható előlap M=75