EATON - xE XW plommálható előlap M=150 SN042272 - 155282
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 563 mm
Magasság - 147 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081520046
Sonepar cikkszám
SN042272
Gyártói cikkszám
155282
Gyártói típuskód
XMW0606FPC
Szélesség:
563 mm
Magasság:
147 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XW plommálható előlap M=150