EATON - xE XW plommálható előlap M=300 SN042274 - 155284
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 565 mm
Magasság - 297 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081520060
Sonepar cikkszám
SN042274
Gyártói cikkszám
155284
Gyártói típuskód
XMW1206FPC
Szélesség:
565 mm
Magasság:
297 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XW plommálható előlap M=300