EATON - xE XW szerelőlep M=150 SN042128 - 152664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 506 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 132 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081494026
Sonepar cikkszám
SN042128
Gyártói cikkszám
152664
Gyártói típuskód
XMW0606M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
506 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
132 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
121 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW szerelőlep M=150