EATON - xE XW szerelőlep M=300 SN042130 - 152666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 502 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081494040
Sonepar cikkszám
SN042130
Gyártói cikkszám
152666
Gyártói típuskód
XMW1206M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
502 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
280 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
223 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW szerelőlep M=300