EATON - xE XW szerelőlep M=450 SN042131 - 152667
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 502 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 430 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081494057
Sonepar cikkszám
SN042131
Gyártói cikkszám
152667
Gyártói típuskód
XMW1806M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
502 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
430 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
274 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW szerelőlep M=450