EATON - xE XW szerelőlep M=75 SN042127 - 152663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 513 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081494019
Sonepar cikkszám
SN042127
Gyártói cikkszám
152663
Gyártói típuskód
XMW0306M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
513 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
55 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
42 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW szerelőlep M=75