EATON - xE XW szerelőlep M=225 SN042129 - 152665
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 502 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 205 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081494033
Sonepar cikkszám
SN042129
Gyártói cikkszám
152665
Gyártói típuskód
XMW0906M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
502 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
205 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
223 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW szerelőlep M=225