Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE XW üres fiók V M=300 SN042137 - 152673

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW üres fiók V M=300 SN042137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 568 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 298.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081494118

Sonepar cikkszám

SN042137

Gyártói cikkszám

152673

Gyártói típuskód

XMW1206E-V

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

568 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

298.5 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

27 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XW üres fiók V M=300