Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XIOC 2csat. számláló, 24VDC/100kHz SN046196 - 257907

EATON
MásolásMásolás
EATON - XIOC 2csat. számláló, 24VDC/100kHz SN046196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkciók száma - 2

  • Redundanciaképesség - Nem

  • Számolásra alkalmas - Igen

  • Mérlegelésre alkalmas - Nem

  • Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082579074

Sonepar cikkszám

SN046196

Gyártói cikkszám

257907

Gyártói típuskód

XIOC-2CNT-100KHZ

Funkciók száma:

2

Redundanciaképesség:

Nem

Számolásra alkalmas:

Igen

Mérlegelésre alkalmas:

Nem

Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:

Nem

Hegesztő-szabályozásra alkalmas:

Nem

Nyomásszabályozásra alkalmas:

Nem

NC-re alkalmas:

Nem

Útrögzítésre alkalmas:

Nem

CNC-re alkalmas:

Nem

SSI-re alkalmas:

Nem

Növekvő érték rögzítésére alkalmas:

Igen

Abszolút érték rögzítésére alkalmas:

Nem

Átfolyás szabályozására alkalmas:

Nem

Átfolyás mérésére alkalmas:

Nem

Pályavezérlésre alkalmas:

Nem

Bütyökvezérlésre alkalmas:

Nem

Repülő fűrészelésre alkalmas:

Nem

Többtengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes szabályozásra alkalmas:

Igen

Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

30 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

95 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC funkcionális/technológiai modul ; XIOC 2csat. számláló, 24VDC/100kHz