Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XIOC 8 analóg bemenet, -10...+10V SN046193 - 257900

EATON
MásolásMásolás
EATON - XIOC 8 analóg bemenet, -10...+10V SN046193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 8

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Igen

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082579005

Sonepar cikkszám

SN046193

Gyártói cikkszám

257900

Gyártói típuskód

XIOC-8AI-U2

Analóg bemenetek száma:

8

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Analóg bemenetek felbontása:

12 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

0 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

30 mm

Magasság:

95 mm

Mélység:

100 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC analóg be-/kimeneti modul ; XIOC 8 analóg bemenet, -10...+10V