Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XION alapmodul (4 vezetékes, rugós) SN004308 - 140081

EATON
MásolásMásolás
EATON - XION alapmodul (4 vezetékes, rugós) SN004308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Dugós csatlakozóhelyek száma - 1

  • Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen

  • Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7640130121225

Sonepar cikkszám

SN004308

Gyártói cikkszám

140081

Gyártói típuskód

XN-S4T-SBBS

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Dugós csatlakozóhelyek száma:

1

Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:

Igen

Integrált áramellátással:

Igen

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Kimeneti feszültség DC:

0-0 V

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. kimeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Rendszerkomponensek:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

12.6 mm

Magasság:

49.9 mm

Mélység:

128.9 mm

PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - modultartó ; XION alapmodul (4 vezetékes, rugós)