EATON - XION alapmodul (4 vezetékes, rugós) SN004309 - 140078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7640130121218
Sonepar cikkszám
SN004309
Gyártói cikkszám
140078
Gyártói típuskód
XN-S4T-SBBC
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Nem
Integrált áramellátással:
Igen
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Kimeneti feszültség DC:
0-0 V
Max. bemeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. kimeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Rendszerkomponensek:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
12.6 mm
Magasság:
49.9 mm
Mélység:
128.9 mm