Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XION buszfriss./gateway alapmod. (2-/3-vez, rugós) SN007623 - 140073

EATON
MásolásMásolás
EATON - XION buszfriss./gateway alapmod. (2-/3-vez, rugós) SN007623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Dugós csatlakozóhelyek száma - 1

  • Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Nem

  • Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7640130120969

Sonepar cikkszám

SN007623

Gyártói cikkszám

140073

Gyártói típuskód

XN-P3T-SBB-B

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Dugós csatlakozóhelyek száma:

1

Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:

Nem

Integrált áramellátással:

Igen

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Kimeneti feszültség DC:

0-0 V

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. kimeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Rendszerkomponensek:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

12.6 mm

Magasság:

49.9 mm

Mélység:

117.6 mm

PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - modultartó ; XION buszfriss./gateway alapmod. (2-/3-vez, rugós)