Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XION tápfeszültség modul, 24VDC/10A IP20 SN004985 - 140070

EATON
MásolásMásolás
EATON - XION tápfeszültség modul, 24VDC/10A IP20 SN004985

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 18-30 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápegységgel - Nem

  • Szegmensmodulként alkalmazható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7640130121027

Sonepar cikkszám

SN004985

Gyártói cikkszám

140070

Gyártói típuskód

XN-PF-24VDC-D

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

18-30 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápegységgel:

Nem

Szegmensmodulként alkalmazható:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

ASI protokollt támogatja:

Nem

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Potenciálszétválasztással:

Igen

Távolsági modul:

Nem

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Busz-diagnózis lehetséges:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:

Nem

Szélesség:

12.6 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:

Nem

Magasság:

74.1 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:

Nem

Mélység:

55.4 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):

Nem

PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - betápláló és szegmensmodul ; XION tápfeszültség modul, 24VDC/10A