EATON - XPC060602-NZM SN132787 - 187145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 35 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132787
Gyártói cikkszám
187145
Gyártói típuskód
XPC060602-NZM
Szélesség:
250 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
600 mm
XPC060602-NZM