EATON - XSMFDB0606-2-N SN132781 - 193141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 345 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9010238004917
Sonepar cikkszám
SN132781
Gyártói cikkszám
193141
Gyártói típuskód
XSMFDB0606-2-N
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
345 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
1960 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
XSMFDB0606-2-N