EATON - XSMFDB0606-N SN104660 - 193137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 345 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9010238004887
Sonepar cikkszám
SN104660
Gyártói cikkszám
193137
Gyártói típuskód
XSMFDB0606-N
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
345 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
1960 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
XSMFDB0606-N