EATON - XSMLV-I-D800 Elosztó szekrény beépítő készlet. SN107073 - 180575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107073
Gyártói cikkszám
180575
Gyártói típuskód
XSMLV-I-D800
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
720 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
XSMLV-I-D800 Elosztó szekrény beépítő készlet.