Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - XVTL Ajtó, klímához kivágással, IP55 SN038388 - 119979

EATON
MásolásMásolás
EATON - XVTL Ajtó, klímához kivágással, IP55 SN038388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Szélesség - 527.5 mm

  • Mélység - 35 mm

  • Magasság - 1940 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081178193

Sonepar cikkszám

SN038388

Gyártói cikkszám

119979

Gyártói típuskód

XVTL-D/AC300-10-20-L

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Szélesség:

527.5 mm

Mélység:

35 mm

Magasság:

1940 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Master/Slave funkció:

Nem

Hűtési teljesítmény 35°C-on használva:

0 W

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klíma ajtó (kapcsolószekrény) ; XVTL Ajtó, klímához kivágással, IP55